• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer mit Fiberglasstiel 600 g

Artikel-Nr.: 8598500
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8598500
EAN / GTIN 4010883859851
Herstellernummer 8598500
L-Nummer L60160 5821

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Hammerkopf
  • Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit Kunststoffgriff
  • Zusätzliche gehärtete Stahl-Stielschutzhülse, mit Kopfsicherung

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 330 mm
  • Griffmaterial: Kunststoff
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Kopfgewicht [g]: 600 g
  • Kopfsicherung: Stiftsicherung
  • Magnet: nein
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,9 kg

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb