• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer mit Fiberglasstiel 200 g

Artikel-Nr.: 8598180
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8598180
    EAN / GTIN 4010883859813
    Herstellernummer 8598180
    L-Nummer L60160 4041

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geschmiedeter Hammerkopf
    • Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit Kunststoffgriff
    • Zusätzliche gehärtete Stahl-Stielschutzhülse, mit Kopfsicherung

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 280 mm
    • Griffmaterial: Kunststoff
    • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
    • Kopfgewicht [g]: 200 g
    • Kopfsicherung: Stiftsicherung
    • Magnet: nein
    • Netto-Gewicht [kg]: 0,36 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb