• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Esche 260 mm

Artikel-Nr.: 8589000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Stiel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8589000
    EAN / GTIN 4010883858908
    Herstellernummer 8589000
    L-Nummer L60160 5273

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111
    • Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube
    • Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden
    • So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.

    Merkmal:

    • für Kopfgewicht [g]: 100 g
    • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
    • Stielmaterial: Esche
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb