• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzstiel Esche 320 mm

Artikel-Nr.: 8588460
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8588460
EAN / GTIN 4010883858847
Herstellernummer 8588460
L-Nummer L60160 5418

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eschenstiel DIN 5111
  • Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer

Merkmal:

  • für Kopfgewicht [g]: 600 g
  • Gesamtlänge [mm]: 330 mm
  • Material: Esche
  • Stielmaterial: Esche
  • Verwendung/Einsatz: Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb