• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzstiel Esche 260 mm

Artikel-Nr.: 8587730
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8587730
EAN / GTIN 4010883858779
Herstellernummer 8587730
L-Nummer L60160 6421

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eschenystiel DIN 5111
  • Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer

Merkmal:

  • für Kopfgewicht [g]: 100 g
  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Material: Hickory
  • Stielmaterial: Esche
  • Verwendung/Einsatz: Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb