• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer mit Eschenstiel, 1500 g

Artikel-Nr.: 8587060
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8587060
EAN / GTIN 4010883858700
Herstellernummer 8587060
L-Nummer L60160 3228

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041
  • Eschenstiel (No. E 4 E) DIN 5111

Merkmal:

  • Ausführung: geschmiedeter Hammerkopf
  • Kopfgewicht [g]: 1500 g
  • Kopfsicherung: Ringkeil
  • Stiellänge: 380 mm
  • Stielmaterial: Esche
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb