• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Eschenstiel, 500 g

Artikel-Nr.: 8582260
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8582260
    EAN / GTIN 4010883858229
    Herstellernummer 8582260
    L-Nummer L60160 1234

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041
    • Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse
    • Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit
    • ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis

    Merkmal:

    • Ausführung: geschmiedeter Hammerkopf
    • Gesamtbreite [mm]: 120 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 26 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
    • Kopfgewicht [g]: 500 g
    • Kopfsicherung: ROTBAND-PLUS
    • Stiellänge: 320 mm
    • Stielmaterial: Esche
    • 1000 V isoliert: nein
    • Magnet: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb