• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Eschenstiel, 200 g

Artikel-Nr.: 8581880
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8581880
EAN / GTIN 4010883858182
Herstellernummer 8581880
L-Nummer L60160 4363

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041
  • Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse
  • Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit
  • ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis

Merkmal:

  • Ausführung: geschmiedeter Hammerkopf
  • Gesamtbreite [mm]: 95 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 24 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 285 mm
  • Kopfgewicht [g]: 200 g
  • Kopfsicherung: ROTBAND-PLUS
  • Stiellänge: 280 mm
  • Stielmaterial: Esche
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb