• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vergrößerungsstück Vierkant 10 mm (3/8 Zoll) Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 858-1
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
    Produktart Bithalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 858-1
    EAN / GTIN 4000896038480
    Herstellernummer 858-1
    L-Nummer L60140 80

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Vergrößerungsstück Innenvierkant Antrieb 6,3 = 14″ → Außenvierkant Abtrieb 10 = 38
    • Mit Kugelsicherung
    • Oberfläche: verchromt
    • DIN 3123, ISO 3316
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
    • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
    • Abmessungen / Länge: 26.5 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
    • Für Handbetätigung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb