• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einkornabrichter 9,3x31,5x8 mm DD10ST

Artikel-Nr.: 856232
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Handabrichter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 856232
    EAN / GTIN 9003178562326
    Herstellernummer 856232
    L-Nummer L50140 585

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Tyrolit Ein-, Mehr- und Vielkornabrichter eignen sich zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben. Mehr- und Vielkornabrichter werden häufig für Flach- und Außenrundscheiben verwendet. Große und breite Scheiben erfordern eine höhere Karatzahl, um den Diamantverschleiß zu reduzieren.Einkornabrichter sind nach Diamantgrößen gestaffelt. Mehr- und Vielkornabrichter haben daher einen höheren Karatgehalt.

    Merkmal:

    • Form: 50EA-L EINKORNABRICHTER
    • Spezifikation : MK0
    • Abmessung (D/B x T x H/L): 9,3 x 31,5 x 8 mm
    • Durchmesser: 9.3 mm
    • Stärke: 31.5 mm
    • Bohrung: 8 mm
    • Korngröße: 10

    Vorteil:

    • Geringer Verschleiß
    • Kurze Abrichtzeit

    Verwendung:

    • Zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb