• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz 0,6 x 4,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10H – T40H Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Pozidriv Profil

Artikel-Nr.: 853-1
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 853-1
    EAN / GTIN 4000896154654
    Herstellernummer 853-1
    L-Nummer L60140 697

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
    • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
    • Made In Germany
    • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
    • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Pozidriv Profil PZ, Tamper Resistant TORX® Profil
    • Schlüsselweite: ∙ 0,6 x 4,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10H – T40H
    • Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.72 kg
    • Für Handbetätigung
    • Anzahl Werkzeuge: 36

    Lieferumfang:

    Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
    HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
    Steckgriff 866U
    Verlängerung 867-2 ∙ 867-4
    Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-7
    Bit 2208N-6 ∙ 2208N-10 ∙ 2208N-11
    Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
    Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3
    Bit 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
    Adapter 2250-1

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb