• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Twister - Bithalter mit Ratsche

Artikel-Nr.: 8510.R 30 Set
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8510.R 30 Set
EAN / GTIN 7610733225668
Herstellernummer PB 8510.R-30 Set

Beschreibung

Beschreibung:

  • Twister - Bithalter mit Ratsche, Set in praktischer ToolBox
  • 20 Bits für die gebräuchlichsten Schrauben in Werkstatt, Labor oder Hobbyraum
  • Ratsche mit 3 Funktionen : Linkslauf, Rechtslauf und blockierte Stellung
  • Edelstahl-Bitaufnahme mit Magnet, einfacher schneller Bitwechsel
  • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Klingenlänge 30 mm, kompakt und praktisch bei engen Platzverhältnissen

Merkmal:

  • Für Torx® Schrauben: 10, 15, 20, 25, 30
  • Innensechskant (mm): 2.5, 3, 4, 5, 6
  • Phillips (Kreuzschlitz): 1, 2, 3
  • Pozidriv: 1, 2, 3
  • Schlitz: 2, 3, 4, 5

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb