• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettenkastenverkleidungs-Einsatz ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 8 mm

Artikel-Nr.: 850TZ-8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 850TZ-8
EAN / GTIN 4000896177646
Herstellernummer 850TZ-8
L-Nummer L60140 3903

Beschreibung

Beschreibung:

  • Betätigung der Verschraubung der Kettenkastenverkleidung an z.B. VW 1,2 l TSI Motoren
  • Lange Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 8 mm
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 12.2 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 12.2 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb