• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Außen TORX® Profil ∙ SW E10

Artikel-Nr.: 850LG-GE10
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 850LG-GE10
EAN / GTIN 4000896223572
Herstellernummer 850LG-GE10
L-Nummer L60140 4849

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung Ölwannenverschraubung an Motor und Automatikgetrieben.
Ausbau des AGR Kühlers, AGR Ventil, Ventildeckels etc. an MERCEDES-BENZ u.a. am OM 651 Motor
Demontage der Getriebehalterung entfällt, Zeitersparnis: circa 20 Minuten
Deutlich bessere Erreichbarkeit der Verschraubung an AGR-Ventil und -Kühler ermöglicht weitere Zeitersparnis von circa 15 Minuten
  • Einsatz und Verlängerung fest verbunden
  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ E10
  • Abmessungen / Länge: 150 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 12 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 13.5 mm
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb