• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SmartRail mit 7 Steckplätzen ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Außen TORX® Profil ∙ 7-teilig ∙ E5 ∙ E6 ∙ E7 ∙ E8 ∙ E10 ∙ E11 ∙ E12

Artikel-Nr.: 850E-SR/7
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
Artikelnummer 850E-SR/7
EAN / GTIN 4000896250714
Herstellernummer 850E-SR/7
L-Nummer L60140 6558

Beschreibung

Beschreibung:

  • Magnetische Unterseite gewährleistet Halt auf allen eisenhaltigen Flächen, z.B. an Werkstattwagen, Werkzeugwänden, Maschinen, Hebebühnen und in Metallschubladen
  • HAZET SmartRail – Entwickelt und produziert „Made in Germany“
  • Leicht zu reinigen
  • Langlebige, robuste Drehverriegelung für festen Sitz und sofortigen Zugriff
  • Sicherer fixiert im arretierten Zustand: zur Entnahme Steckschlüsseleinsatz nach links drehen
  • Robuste Metallöse zum Aufhängen, z.B. an einem Haken
  • Mit 14″ Vierkantaufnahmen
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ E5 ∙ E6 ∙ E7 ∙ E8 ∙ E10 ∙ E11 ∙ E12
  • Abmessungen / Länge: 245 mm x 37.4 mm
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 7

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10 ∙ 850-E11 ∙ 850-E12

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb