• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ SW 716

Artikel-Nr.: 850A-7/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 850A-7/16
EAN / GTIN 4000896037520
Herstellernummer 850A-7/16
L-Nummer L60140 5256

Beschreibung

Opis:

  • Ameriških razsežnosti
  • S klečečim
  • Površina: Kromirana, polirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 6,3 mm (1/4 in.)
  • Izhod: Zunanji profil vleke s šesterokotnikom
  • Velikost ključa: ∙ 7/16
  • Dimenzije / dolžina: 25 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 15,5 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 14 mm
  • Neto teža (kg): 0,02 kg
  • Za ročno upravljanje

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb