• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Adapter ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 100 mm

Artikel-Nr.: 8508S-4
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
Produktart Verbindungsschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8508S-4
EAN / GTIN 4000896037421
Herstellernummer 8508S-4
L-Nummer L60140 783

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Einsatz in Maschinenschrauber z.B. für AEG, Atlas-Copco, Black / Decker, Bosch
  • Außensechskant ISO 1173-E 6,3 (14″)
  • Mit Stiftsicherung
  • DIN 3121, ISO 1173 E6,3 (1/4″)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 100 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
  • Für Maschinenbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb