• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz PH4 Kreuzschlitz Profil PH Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 8506-PH4
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8506-PH4
    EAN / GTIN 4000896037346
    Herstellernummer 8506-PH4
    L-Nummer L60140 663

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Rändelung
    • Oberfläche: TIN beschichtet
    • Spitze nach ISO 8764-1
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
    • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
    • Schlüsselweite: ∙ PH4
    • Abmessungen / Länge: 28 mm
    • Länge l1: 16 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
    • Für Handbetätigung
    Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der SchichtOptimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und HandwerkStärkerer Verschleißschutz sichert StandzeitverbesserungPerfekte Passgenauigkeit durch optimale SchichtstärkeHöheres DrehmomentOptimierter Korrosionsschutz

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb