• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Weste High Vis Orange/Marineblau XL

Artikel-Nr.: 850518045389XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe high vis orange / marineblau
    Unisex-Größe XL
    Produktart Warnschutz-Weste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 850518045389XL
    EAN / GTIN 7330509427453
    Herstellernummer 850518045389XL
    L-Nummer L00980 4681

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²

    Taschen
    Brusttaschen mit Patten, eine mit Handytasche und eine mit Stifttasche
    Vordertaschen mit Klettverschluss

    Details
    Hoher Kragen

    Reflex
    50 mm breite Reflexstreifen, Reflektoren an Schultern und Körper

    Frontverschluss
    Verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff

    Abschluss
    Verstellbarer Bund mit Klettverschluss

    Wäsche
    Industriewäsche EN ISO 15797

    Beschreibung:

    • High Vis Weste, die Ihr wichtigstes Werkzeug in Reichweite hält
    • 5 cm Reflexstreifen an allen Seiten, so dass Sie aus allen Richtungen sichtbar sind
    • Zertifiziert nach EN 471
    • Klasse 2

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 2
    • Zertifizierungsgruppe A

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb