• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pendelflachschleifscheibe 180x13x31,75 mm Form 1 89A60K5AV217

Artikel-Nr.: 850504
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Flachschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 850504
    EAN / GTIN 9003178505040
    Herstellernummer 850504

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Pendelflachschleifscheiben werden vor allem im Maschinen- und Formenbau zum Schrupp- und Feinschleifen eingesetzt. Ihr Ziel ist es, ebene oder gerade Werkstückoberflächen zu erzielen. Der Einsatz von hochporösen Schleifkörpern und Spezialkorunden führt zu einem optimalen Oberflächenergebnis und hoher Abschliffleistung. Durch in Härte und Struktur abgestimmte Spezifikationen für un- und niedriglegierte Stähle ergeben sich ausgezeichnete Schleifergebnisse.

    Merkmal:

    • Form: gerade
    • Korngröße: 60
    • Vs /max: 35 m/s
    • Spezifikation : 89A 60 K5A V217
    • Abmessung (D x T x H): 180 x 13 x 31,75 mm
    • Durchmesser: 180 mm
    • Stärke: 13 mm
    • Bohrung: 31.75 mm
    • Werkstoffeignung: Stahl

    Vorteil:

    • Kühler Schliff
    • Selbstschärfend
    • Hohe Standzeit

    Verwendung:

    • Zum Schrupp- und Feinschleifen im Maschinen- und Formenbau

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb