• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Schlitz Profil ∙ SW 1,6 x 10 mm

Artikel-Nr.: 8503-1.6X10
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8503-1.6X10
EAN / GTIN 4000896037223
Herstellernummer 8503-1.6X10
L-Nummer L60140 659

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Spitze nach ISO 2380-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 1.6 x 10 mm
  • Abmessungen / Länge: 28 mm
  • Länge l1: 16 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Handbetätigung
Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der SchichtOptimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und HandwerkStärkerer Verschleißschutz sichert StandzeitverbesserungPerfekte Passgenauigkeit durch optimale SchichtstärkeHöheres DrehmomentOptimierter Korrosionsschutz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb