• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 0.8 x 4 mm Schlitz Profil Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 8503-0.8X4
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8503-0.8X4
    EAN / GTIN 4000896037186
    Herstellernummer 8503-0.8X4
    L-Nummer L60140 800

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Rändelung
    • Oberfläche: TIN beschichtet
    • Spitze nach ISO 2380-1
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
    • Abtrieb: Schlitz Profil
    • Schlüsselweite: ∙ 0.8 x 4 mm
    • Abmessungen / Länge: 28 mm
    • Länge l1: 16 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
    • Für Handbetätigung
    Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der SchichtOptimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und HandwerkStärkerer Verschleißschutz sichert StandzeitverbesserungPerfekte Passgenauigkeit durch optimale SchichtstärkeHöheres DrehmomentOptimierter Korrosionsschutz

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb