• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TORX® Schraubendreher-Einsatz für AGR-Ventil BMW und MINI ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Tamper Resistant TORX® Profil ∙ SW T30H

Artikel-Nr.: 8502LG-T30H
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
Artikelnummer 8502LG-T30H
EAN / GTIN 4000896246076
Herstellernummer 8502LG-T30H

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung der AGR-Ventilverschraubung an BMW und MINI Diesel Motoren N47 ∙ N57 ∙ B37 ∙ B47 ∙ B57
  • Dünne, lange Klinge für schwer zugängliche Stellen – macht Zusammenstecken von verschiedenen Werkzeugen überflüssig
  • Mit Rändelung
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T30H
  • Abmessungen / Länge: 213 mm
  • Länge l1: 194 mm
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb