• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mobile Werkbank WB 621 7 Schubl. anthrazit, RAL 7016 L.500mm x B.1150mm x H.1045mm

Artikel-Nr.: 85010621
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 85010621
Kopieren
EAN / GTIN 4018754336241
Kopieren
Herstellernummer 85010621
Kopieren
L-Nummer L60010 7542
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

dreistufiges Sicherheits-Konzept:
  • 1. Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
  • 2. Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
  • 3. Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
    • 7 Schubladen
    • große Arbeitsfläche mit Birke-Multiplex-Arbeitsplatte, FSC-zertifiziert, 1150x 500x30 mm
    • separates abschließbares Schrankteil mit Magnethalterung und höhenverstellbaren Zwischenboden (70mm Raster)
    • Schubladen und Schrankteil gleich schließend
    • Zierleiste aus Edelstahl
    • Verkabelung durch zwei gummierte Durchführungen und abnehmbaren Kabelkanal auf der Rückseite möglich
    • öl- und säurebeständige Räder (Ø125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
    • Korpus RAL 7016, Schubladen und Schrankteil RAL 9005 in robuster industrieller Pulverbeschichtung
    • Papierrollenhalterung
    • seitliches Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
    • ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen, Schublade 1+2 ; 1 x 3/3 + 1 x 2/3 Schublade 3-7 ; 1 x 3/3
    • optinal erhältlicher E-Kit, bestehend aus magnetischer Mehrfachsteckdose mit zwei USB-Anschlüssen, einer magnetischen Halterung (zur variablen Befestigung an beliebiger Stelle der Werkbank) und Kabelhalter

Merkmal:

  • Anzahl Schubladen: 7
  • Tragfähigkeit: 750 kg
  • Schubladen-Traglast: 40 kg
    30 kg
    30 kg
    45 kg
  • Schubladen-Innenmaße: 880 x 350 x 75 mm (2x)
    530 x 350 x 75 mm (2x)
    530 x 350 x 118 mm (2x)
    530 x 350 x 151 mm (1x)
  • Farbe: anthrazit, RAL 7016; schwarz, RAL 9005
  • Höhe mm (h): 1045 mm
  • Länge mm (L): 500 mm
  • Gewicht kg: 97.500 kg
  • Breite mm (b): 1150 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb