• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MDP-Messer SECUMAX POLYCUT MDP mit Klinge 185, 100 im Karton

Artikel-Nr.: 8500772.16
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
    Produktart Folienschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8500772.16
    EAN / GTIN 4002632801242
    Herstellernummer 8500772.16

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Allrounder unter den Spezialisten. Metalldetektierbar.
    Das SECUMAX POLYCUT MDP zählt zu unseren kleinen, flinken Einwegmessern aus Kunststoff. Und doch hat es hier als Allrounder eine Sonderstellung. Dank des etwas breiteren Spalts zwischen Klinge und Kunststoff können Sie dünnes Material auch in mehreren Lagen schneiden. Zudem bahnen Sie sich mit der langen, spitzen Messernase gezielt den Weg in Papier, Folie etc. Dass es überdies aus metalldetektierbarem und damit wiederfindbarem Kunststoff besteht, freut vor allem Ihr Unternehmen.
    • Basismaterial:
      Metalldetektierbarer Kunststoff
    • Metalldetektierbar
      Bei der Arbeit kann ein Schneidwerkzeug – oder Teile davon – auch mal verloren gehen. Aber nur für kurze Zeit. Dank seiner Metalldetektierbarkeit finden Sie es wieder, bevor es mit Ihren Waren die Firma verlässt.
    • Alles geschützt
      Die rostfreie Qualitätsklinge ist zwischen Nase und Griff sicher eingebettet. Sie schneiden also nur das, was Sie wirklich schneiden wollen. Für Sie und Ihre Ware besteht dabei keine Gefahr.
    • Einmalig gut
      Das SECUMAX POLYCUT MDP ist ein Einwegmesser. Da Sie die Klinge nicht zu wechseln brauchen, können weder Sie noch Ihre Mitarbeiter mit ihr in Berührung kommen. Ein weiteres Plus in Sachen Sicherheit.
    • Lange, spitze Nase
      Warum die extra lange und spitze Nase beim SECUMAX POLYCUT MDP? Weil Sie es damit besonders gut in Zwischenräume einführen können. Außerdem wird das Schneidmaterial noch zuverlässiger zur Klinge geführt.
    • Bestens platziert
      Das SECUMAX POLYCUT MDP geht Ihnen nicht so schnell verloren. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.
    • Hauptschneidmaterialien:
      Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
      Klebeband
      Folien- und Papierbahnen
      Garn, Schnur
      Briefumschlag

    Merkmal:

    • Griff: Standardgriff
    • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
    • Sicherheitstechnik I: Höchste Sicherheit (SECUMAX)
    • Sicherheitstechnik II: Verdeckt liegende Klinge
    • Transportsicherung: ja
    • Auslöser: Hand
    • Ergonomie: Ergonomisch
    • Schnitttiefe (zusammengefasst): 3 mm
    • Hauptschneidmaterialien: Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Briefumschlag
    • Abriebeigenschaften: Hoher Abriebschutz
    • Halterung/ Öse: ja
    • Klebebandritzer: nein
    • Basismaterial: Metalldetektierbarer Kunststoff
    • Softgrip: nein
    • Metalldetektierbar: ja
    • Klingenstärke (Einwegmesser): 0, 30
    • Klingenstärke (Einwegmesser)(Einheit): mm
    • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Sonstige
    • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
    • Montierte Klinge rostfrei (Messer): ja
    • Klingenwechsel ohne Werkzeug: nein
    • Klingenwechsel abschließbar: nein
    • Als Werbeartikel möglich: nein
    • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb