• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SmartRail mit 7 Steckplätzen ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil ∙ 7-teilig ∙ T30 ∙ T20 ∙ T25 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6

Artikel-Nr.: 8500-SR/7
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8500-SR/7
EAN / GTIN 4000896250738
Herstellernummer 8500-SR/7
L-Nummer L60140 5815

Beschreibung

Beschreibung:

  • Magnetische Unterseite gewährleistet Halt auf allen eisenhaltigen Flächen, z.B. an Werkstattwagen, Werkzeugwänden, Maschinen, Hebebühnen und in Metallschubladen
  • HAZET SmartRail – Entwickelt und produziert „Made in Germany“
  • Leicht zu reinigen
  • Langlebige, robuste Drehverriegelung für festen Sitz und sofortigen Zugriff
  • Sicherer fixiert im arretierten Zustand: zur Entnahme Steckschlüsseleinsatz nach links drehen
  • Robuste Metallöse zum Aufhängen, z.B. an einem Haken
  • Mit 14″ Vierkantaufnahmen
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T30 ∙ T20 ∙ T25 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6
  • Abmessungen / Länge: 245 mm x 37.4 mm
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 7

Lieferumfang:

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T30

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb