• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® E12 Außen TORX® Profil Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 850-E12
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 850-E12
    EAN / GTIN 4000896188598
    Herstellernummer 850-E12
    L-Nummer L60140 3611

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Für u.a. Motorverschraubungen bei MERCEDES-BENZ, wie z.B. diverse Halter, Gehäusedeckel, usw.
    An Diesel-Motoren 642, 651 sowie Benzin-Motoren 276, 278, 271
    Ausbau Lichtmaschine Klimakompressor, Halter der Ölpeilstäbe
    • Mit Rändelung
    • Oberfläche: verchromt, poliert
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
    • Abtrieb: Außen TORX® Profil
    • Schlüsselweite: ∙ E12
    • Abmessungen / Länge: 25 mm
    • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 14.9 mm
    • Durchmesser d2 (am Antrieb): 12.5 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
    • Für Handbetätigung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb