• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzteilsortiment Greifeinsätze für 85 51 180 A / 85 51 250 A / 85 51 250 AF (SB-Karte/Blister)

Artikel-Nr.: 85 59 250 A
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 85 59 250 A
EAN / GTIN 4003773077336
Herstellernummer 85 59 250 A
L-Nummer L70010 1395

Beschreibung

Beschreibung:

  • drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position
  • Greifeinsätze auch unter Last drehbar
  • extrem gute Hebelübersetzung mit der Schellen einfach, mit niedrigem Kraftaufwand leicht und sicher geöffnet werden
  • schlanker Kopf
  • geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen
  • Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch gezahntes Greifmaul