• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel T-Griff Kugelkopf 7 mm

Artikel-Nr.: 84TZSA.7
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 84TZSA.7
    EAN / GTIN 3662424074837
    Herstellernummer 84TZSA.7
    L-Nummer L60130 9273

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Innovatives Griff-Design – für hohes Drehmoment und bessere Zugänglichkeit in engen Bauräumen
    • Ergonomischer Griff mit Weichstoffeinlagen – ermüdungsfreies Arbeiten, hoher Komfort und sicherer Halt
    • Langes Ende mit Kugelkopf – bis zu 30° kippbar im Befestigungsmittel
    • Korrosionsbeständiger Stahl, brüniert
    • Lasermarkierungen für schnelles Finden der gesuchten Größe
    • Aussparung im Griff – leicht zu verstauen
    • Hergestellt in Frankreich

    Merkmal:

    • A [mm]: 7
    • L [mm]: 240
    • L1 [mm]: 175
    • L2 [mm]: 95
    • L3 [mm]: 15
    • Gewicht in Gramm: 120

    Lieferumfang:

    • 1 Stiftschlüssel

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb