• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel T-Griff Kugelkopf 3mm

Artikel-Nr.: 84TZSA.3
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 84TZSA.3
EAN / GTIN 3662424083204
Herstellernummer 84TZSA.3
L-Nummer L60130 9546

Beschreibung

Beschreibung:

  • Silicium-Kohlenstoff-Stahl für eine längere Lebensdauer
  • Weicher Griff für mehr Komfort und bessere Drehmomentübertragung
  • Durch den Kugelkopf ist das schnelle Schrauben mit einer Neigung bis zu 30° möglich
  • Kurzes Ende für höheres Dreh-
  • Anzugsmoment
  • Ausführung: poliert, phosphatiert

Merkmal:

  • A [mm]: 3
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 90
  • L2 [mm]: 63
  • L3 [mm]: 11
  • Gewicht in Gramm: 12

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb