• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel T-Griff 6-Kant 2,5 mm

Artikel-Nr.: 84TZA.2.5
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 84TZA.2.5
EAN / GTIN 3662424075179
Herstellernummer 84TZA.2.5
L-Nummer L60130 8803

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innovatives Griff-Design – für hohes Drehmoment und bessere Zugänglichkeit in engen Bauräumen
  • Ergonomischer Griff mit Weichstoffeinlagen – ermüdungsfreies Arbeiten, hoher Komfort und sicherer Halt
  • Langes Ende mit Kugelkopf – bis zu 30° kippbar im Befestigungsmittel
  • Korrosionsbeständiger Stahl, brüniert
  • Lasermarkierungen für schnelles Finden der gesuchten Größe
  • Aussparung im Griff – leicht zu verstauen
  • Hergestellt in Frankreich

Merkmal:

  • A [mm]: 2,5
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 90
  • L2 [mm]: 63
  • L3 [mm]: 11
  • Gewicht in Gramm: 9

Lieferumfang:

  • 1 Stiftschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb