• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel T-Griff 6-Kant SLS 5 mm

Artikel-Nr.: 84TZ.5SLS
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
    Produktart Drehstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 84TZ.5SLS
    EAN / GTIN 3662424028250
    Herstellernummer 84TZ.5SLS
    L-Nummer L60130 9290

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
    • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
    • Ergonomischer T-Griff für eine wirksame Verwendung beider Enden des Schlüssels
    • Siliziumstahl
    • poliert, phosphatiert

    Merkmal:

    • A [mm]: 5
    • l1 x l2 [mm]: 12 x 130
    • L [mm]: 183
    • L1 [mm]: 130
    • L2 [mm]: 77
    • L3 [mm]: 12
    • Gewicht in Gramm: 95

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb