• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel T-Griff 6-Kant SLS 4 mm

Artikel-Nr.: 84TZ.4SLS
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
Produktart Drehstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 84TZ.4SLS
EAN / GTIN 3662424028243
Herstellernummer 84TZ.4SLS
L-Nummer L60130 9120

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Ergonomischer T-Griff für eine wirksame Verwendung beider Enden des Schlüssels
  • Siliziumstahl
  • poliert, phosphatiert

Merkmal:

  • A [mm]: 4
  • l1 x l2 [mm]: 12 x 130
  • L [mm]: 183
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 85

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb