• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel T-Griff Sechskant 6 mm

Artikel-Nr.: 84TCD.6
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 84TCD.6
EAN / GTIN 3662424012273
Herstellernummer 84TCD.6
L-Nummer L60130 9601
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für allgemeine Anwendungen wie z.B. die Reparatur von Motorrädern,die Montage an PKWs und die industrielle Wartung
  • Gleitende Querstange mit T-Griff für bessere Zugänglichkeit
  • Sicherungsstift, damit die Stange nicht herausgezogen werden kann
  • Perfekt auf die Schrauben abgestimmte phosphatierte Spitzen für mehr Präzision
  • Chrom-Vanadium-Stahl für mehr Dauerhaftigkeit
  • Verchromt mit polierten Enden an der Stange

Merkmal:

  • L [mm]: 215
  • L1 [mm]: 99
  • Gewicht in Gramm max.: 117

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb