• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel T-Griff Sechskant 2,5mm

Artikel-Nr.: 84TCD.2.5
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 84TCD.2.5
EAN / GTIN 3662424012617
Herstellernummer 84TCD.2.5
L-Nummer L60130 8299

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für allgemeine Anwendungen wie z.B. die Reparatur von Motorrädern,die Montage an PKWs und die industrielle Wartung
  • Gleitende Querstange mit T-Griff für bessere Zugänglichkeit
  • Sicherungsstift, damit die Stange nicht herausgezogen werden kann
  • Perfekt auf die Schrauben abgestimmte phosphatierte Spitzen für mehr Präzision
  • Chrom-Vanadium-Stahl für mehr Dauerhaftigkeit
  • Verchromt mit polierten Enden an der Stange

Merkmal:

  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 63
  • Gewicht in Gramm max.: 20

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb