• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel T-Griff Sechskant 12 mm

Artikel-Nr.: 84TC.12
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 84TC.12
EAN / GTIN 3148518026369
Herstellernummer 84TC.12
L-Nummer L60130 411
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sechskantprofil an den 3 Enden
  • verchromt, Enden brüniert

Merkmal:

  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 160,0
  • 6-Kant [mm]: 12,0
  • Gewicht in Gramm: 645

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb