• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeschneid Satz ∙ 21-teilig

Artikel-Nr.: 849
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
Produktart Gewindeschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 849
EAN / GTIN 4000896035984
Herstellernummer 849
L-Nummer L60140 1171

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Problemloses Nachschneiden von Gewinden, auch an schwer zugänglichen Stellen
  • HSS Hochleistungs Gewinde-Schneidwerkzeug
  • Gewindeschneid Satz, Inhalt:
    849IG-M3 ∙ M4 ∙ M5 ∙ M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12
    849AG-M3 ∙ M4 ∙ M5 ∙ M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12
    849IG-6,3 ∙ 8
    849AG-6,3 ∙ 10
    2100-025 ∙ 2250-1 ∙ 3
  • Betätigung mit Umschaltknarre
  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.33 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 21

Lieferumfang:

Halter 849AG-6.3 ∙ 849AG-10 ∙ 849AG-M3 ∙ 849AG-M4 ∙ 849AG-M5 ∙ 849AG-M6 ∙ 849AG-M8 ∙ 849AG-M10 ∙ 849AG-M12
Spannfutter 849IG-6.3 ∙ 849IG-8 ∙ 849IG-M3 ∙ 849IG-M4 ∙ 849IG-M5 ∙ 849IG-M6 ∙ 849IG-M8 ∙ 849IG-M10 ∙ 849IG-M12
Winkelschraubendreher 2100-025
Adapter 2250-1 ∙ 2250-3

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb