• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschlüssel ∙ Doppelsechskant ∙ offen 41 mm Außen Doppel-Sechskant Profil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 848Z-41
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 848Z-41
    EAN / GTIN 4000896079216
    Herstellernummer 848Z-41
    L-Nummer L60140 959

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Hydraulik-Schlüssel für MAN
    • Krähenfußschlüssel
    • Für Überwurfmuttern und Rohrverschraubungen
    • Vierkantaufnahme
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: 41 mm
    • Abmessungen / Länge: 74.1 mm
    • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 58.5 mm
    • Durchmesser d2 (am Antrieb): 31 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
    • Für Handbetätigung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb