• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschlüssel ∙ offen ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 36 mm ∙ Innenvierkant 12,5 = 12

Artikel-Nr.: 848Z-36
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 848Z-36
EAN / GTIN 4000896079193
Herstellernummer 848Z-36
L-Nummer L60140 958

Beschreibung

Beschreibung:

  • Krähenfußschlüssel
  • Für Überwurfmuttern und Rohrverschraubungen
  • Vierkantaufnahme
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 36 mm
  • Abmessungen / Länge: 67.1 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 52.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 27.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb