• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschlüssel ∙ offen ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 22 mm ∙ Innenvierkant 10 = 38

Artikel-Nr.: 848Z-22
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 848Z-22
EAN / GTIN 4000896079131
Herstellernummer 848Z-22
L-Nummer L60140 953

Beschreibung

Beschreibung:

  • Krähenfußschlüssel
  • Für Überwurfmuttern und Rohrverschraubungen
  • Vierkantaufnahme
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 22 mm
  • Abmessungen / Länge: 46.5 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 33.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 17.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb