Multifunktionswerkzeug SPIRIT

Artikel-Nr.: 846150 SPIRIT
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Leder-Etui
ganze Länge 105 mm
Anzahl Funktionen 26
Gewicht 248 g
Material Schalengriff rostfreier Stahl
Klinge feststellbar ja
Einhandklinge nein
Produktart Multifunktionswerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 846150 SPIRIT
EAN / GTIN 7611160305756
Herstellernummer 3.0227.L

Beschreibung

Ausführung:

Original Schweizer Taschen- und Multifunktionswerkzeuge in unübertroffener Qualität, Präzision, Anwenderfreundlichkeit und Funktionalität.

Verwendung:

Als Universalwerkzeug und „Helfer in der Not“, ein Muss für jeden Werkzeugschrank und jede Werkzeugtasche.

Lieferumfang:

Inklusive Lederetui.