Multifunktionswerkzeug TOOL-K

Artikel-Nr.: 846100 TOOL-K
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Leder-Etui
    ganze Länge 115 mm
    Anzahl Funktionen 39
    Gewicht 440 g
    Material Schalengriff rostfreier Stahl
    einhändig zu bedienen nein
    Klinge feststellbar ja
    Einhandklinge nein
    Produktart Multifunktionswerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 846100 TOOL-K
    EAN / GTIN 7611160302007
    Herstellernummer 3.0338.L

    Beschreibung

    Ausführung:

    Original Schweizer Taschen- und Multifunktionswerkzeuge in unübertroffener Qualität, Präzision, Anwenderfreundlichkeit und Funktionalität.

    Funktion:

    1. Kombizange mit
    2. − Drahtschneider für dünne und weiche Drähte bis 40 HRC
    3. − Hartdraht-Schneider
    4. Schraubendreher 2 mm
    5. Schraubendreher 7,5 mm mit
    6. − starkem Kistenöffner
    7. Dosenöffner mit
    8. − Schraubendreher 3 mm
    9. Kapselheber mit
    10. − Schraubendreher 5 mm
    11. − Drahtbieger
    12. große Klinge
    13. Schere
    14. Metallsäge mit
    15. − Metallfeile
    16. Holzsäge
    17. Stech-Bohrahle
    18. Schraubendreher 1 / 2 für Phillips
    19. Holzmeissel und -schaber mit
    20. − Drahtabisolierer
    21. − Drahtschaber
    22. Hülsenpresser (Elektro)
    23. Maßstab (230 mm)
    24. Maßstab (9 Zoll)
    25. Kupplung für Korkenzieher und
    26. − Befestigungsöse
    27. Blattfeder mit Feder für jedes Werkzeug
    28. Entriegelungs-Schieber
    29. Bit-Schlüssel
    30. Bit-Halter mit
    31. − Bit für Innensechskant-Schrauben SW 3
    32. − Bit für Innensechskant-Schrauben SW 4
    33. − Bit PH 0
    34. − Bit PH 3
    35. − Bit TX 10
    36. − Bit TX 15
    37. Platz für zusätzliche Bits
    38. Mini-Schraubendreher
    39. Korkenzieher

    Verwendung:

    Als Universalwerkzeug und „Helfer in der Not“, ein Muss für jeden Werkzeugschrank und jede Werkzeugtasche.

    Lieferumfang:

    Inklusive Lederetui.

    Hinweis:

    Das Multifunktionswerkzeug ist zusätzlich mit einem Bit-Set und Korkenzieher ausgestattet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb