Ausführung:
Universell einsetzbares Multifunktionswerkzeug. Zange mit 2-fach verstellbarem Gleitgelenk und 2-mal höherer Zangenstärke durch mehrlagige Konstruktion. 12 Funktionen in kompakter Bauweise aus rostfreiem Edelstahl.
Funktion:
- Abisolierer
- Drahtschneider
- 2-Positionen-Gleitgelenkzange: kleine und große Greifzange, Flachzange
- Bit-Schraubendreherhalter mit zentrierter Achse
- Messer mit glatter Klinge (Länge 8,2 mm)
- Lineal
- Säge
- dreiseitig gefräste Feile
- Meißel
- Anhängeöse
- Kreuzschlitzschraubendreher-Bit PH1
- Kreuzschlitzschraubendreher-Bit PH2
- Schlitzschraubendreher-Bit 1,0×4,77 mm
Verwendung:
Der mobile Werkzeugkasten im praktischen Gürtelholster.
Lieferumfang:
Inkl. robustem Gürtelholster.
Hinweis:
Bitte beachten Sie länderspezifische Waffengesetze!
Deutschland– WaffG § 42a Absatz 1 Nr. 3 erlaubt das Führen von Einhandmessern nur zur Berufsausübung, Brachtumspflege oder Sportausübung.