Taschenwerkzeug 60

Artikel-Nr.: 846010 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 002 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 58 mm
Höhe 9 mm
Anzahl Funktionen 7
Material Schalengriff ABS / Cellidor
Farbe Orange, transparent
Gewicht 21 g
Klinge feststellbar nein
Einhandklinge nein
Produktart Multifunktionsmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 846010 60
EAN / GTIN 2050001911940

Beschreibung

Ausführung:

Original Schweizer Taschenmesser in unübertroffener Qualität, Präzision, Anwenderfreundlichkeit und Funktionalität. Länge 58 mm. Mit Klinge, Nagelfeile mit Schraubendreher, Schere, Pinzette, Zahnstocher und Schlüsselring.

Funktion:

  1. Klinge, klein
  2. Nagelfeile mit
  3. – Schraubendreher 2,5 mm
  4. Schere
  5. Pinzette
  6. Zahnstocher
  7. Schlüsselring

Verwendung:

Als „Helfer in der Not“ begleitet Sie dieses Taschenwerkzeug durch Geschäftsleben und Freizeit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb