Skalpell-Klingen-Set 12-teilig 18

Artikel-Nr.: 845330 18
Setpreis 12 Stück (0,41 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
558 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenlänge 32 mm
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 845330 18
EAN / GTIN 2050001707239
Herstellernummer NR.18

Beschreibung

Ausführung:

Maßhaltige Klingen aus vergütetem Kohlenstoff-Stahl mit hervorragender Schärfe und Schnitthaltigkeit.
Geschwungene Mehrzweckklinge.

Passend für:

Präzisions-Industrieskalpelle Nr. 845320 / 5325.
Präzisionsgriff 845320 und Kraftgriff 845325.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb