Universalmesser mit 3 Klingen 22 mm

Artikel-Nr.: 845100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
304 Stück sofort lieferbar
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
Messerlänge ohne Klinge 170 mm
Klingenlänge 100 mm
Klingenbreite 22 mm
Klingenstärke 0,65 mm
Anzahl Klingen 3
Anzahl Abbrechstufen 8
Produktart Cuttermesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 845100
EAN / GTIN 4975364019226
Herstellernummer LC630BHOF

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Profi-Ausführung aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung, arretiert automatisch. Zusätzliche Klingenfixierung über Rändelschraube für präzise Schnitte.
Mit 3 Abbrechklingen 8-stufig, 22 mm breit. Qualitätsklingen extrem scharf, mit langer Standzeit.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb