{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messerlänge ohne Klinge | 182 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
Klingenbreite | 18 mm | |
Klingenstärke | 0,5 mm | |
Anzahl Abbrechstufen | 8 | |
Produktart | Sicherheits-Messer |
Artikelnummer | 845080 | |
EAN / GTIN | 4975364111593 | |
Herstellernummer | DFC569 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Universal-Sicherheits-Messer QuickBack™ mit 2K-Griff und Arbeitsspitze mit 1 Klinge Razar Black, 18 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
281 Stück sofort lieferbar
11,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 657 Stück sofort lieferbar
10,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Abbrechstufen | 8 | |
Anzahl Klingen | 5 | |
ganze Länge | 150 | |
Klingenbreite | 18 | |
Klingenlänge | 100 | |
Klingenstärke | 0,5 | |
Produktart | Sicherheits-Messer | Sicherheits-Messer |