Universal-Sicherheits-Messer-Sortiment QuickBack™, Typ: 1

Artikel-Nr.: 845068 1
Rabatt
17,35 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messerlänge ohne Klinge 182 mm
Klingenlänge 100 mm
Klingenbreite 18 mm
Anzahl Abbrechstufen 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 845068 1
EAN / GTIN 7640172640036
Herstellernummer SET_DFC569B_DC-LSFY_SS001

Beschreibung

Ausführung:

Einzigartiger Sicherheits-Cutter (Nr. 845080), mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff und präziser Klingenführung. Mit 1 Abbrechklinge (Nr. 845021), 8-stufig, 18 mm breit.
Sammelbox (Nr. 845135), mit Öffnungsmechanismus, zur sicheren Aufbewahrung bzw. Entsorgung von gebrauchten Klingen – nach dem Entleeren wiederverwandbar.
Stabiles, ergonomisches Holster für sichere und bequeme Aufbewahrung – z.B. am Gürtel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb