{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Klingenlänge | 100 mm | |
Klingenbreite | 18 mm | |
Klingenstärke | 0,5 mm | |
ganze Länge | 165 mm | |
Anzahl Klingen | 3 | |
Anzahl Abbrechstufen | 8 | |
Werkstoff Griff | Magnesium | |
Produktart | Cuttermesser |
Artikelnummer | 845051 165 | |
EAN / GTIN | 4003773087533 | |
Herstellernummer | 90 10 165 BK | |
Hersteller | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |