Abbrechklingen-Set 10-teilig, 18 mm „longlife“ mit Wellenschliff, TiN, Anzahl: 10

Artikel-Nr.: 845012 10
Setpreis 10 Stück (1,30 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 584 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 100 mm
Klingenbreite 18 mm
Klingenstärke 0,5 mm
Anzahl Abbrechstufen 8
Anzahl Klingen 10
Beschichtung TiN
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 845012 10
EAN / GTIN 2050001962447
Herstellernummer 2026.0500/AB26-(1000)TIN

Beschreibung

Ausführung:

Die harte Klinge ‑ Lutz® longlife, mit TiN-beschichteter Schneide für geringeren Klingenverschleiß und deutlich längere Lebensdauer. Je nach Schneidgut wird eine 2 − 8fache Standzeit erreicht.

Mit Wellenschliff und TiN-beschichteten Schneiden.

Passend für:

Universalmesser Nr. 845000845020 und 845025845080.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb